Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELGELENK DIN71802 LINKSGEWINDE, FORM:CS MIT SICHERUNGSBÜGEL, D1=16, INNEN- UND AUSSENGEWINDE M10, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0734.161021
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0734.161021
EAN/GTIN:
     4059245207015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
din 71802
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Mit Sprengring. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2. Linksgewinde bezieht sich auf das Maß D2.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1009
SW:
13
E:
15,5
L2:
20
D3:
16
D2=Gewinde:
M10
A:
35
D4:
M10
D1:
16
L3:
16
Form:
CS
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Winkelgelenk
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
DIN:
DIN 71802
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Form-Typ:
mit Sicherungsbügel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.