Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN PREMIUM MIT ZYL. ARRETIERSTIFT GR.2 D1=M12X1,5, D=6, FORM:B OHNE RASTNUT MIT KONTERMUTTER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0736.402206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0736.402206
EAN/GTIN:
     4059245342792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m12
arretierbolzen m12
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen. Montage: Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen. Auf Anfrage: Sonderausführungen und Distanzringe. Zubehör: Passende Buchse zylindrisch K0736. Kontermutter K0700….
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0358
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
L4:
3
F x 30°:
1,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
L=Länge:
51,7
L2:
8
D=Bolzendurchmesser:
6
SW1:
14
D3:
10
D2:
25
L1:
20
D5:
8,5 -0,01/-0,03
D4:
8,5
D1=Gewinde:
M12x1,5
L3:
17
Größe:
2
Form:
B
Ausführung 2:
mit zylindrischem Arretierstift
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen Premium
SW2:
19
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Kontermutter:
s protimatico
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
6
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.