Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL FLACH GR.2 M08, ZINK ORANGE RAL2004 KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0738.2082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0738.2082
EAN/GTIN:
     4059245084647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m8
klemmhebel m8
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. Bestellbeispiel: K0738.2061 Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
B:
10,1
H:
28,5
D1:
18,5
T=Gewindetiefe:
12
H3=Griffhöhe:
29,2
H2:
17,8
D2:
19,1
H4:
32,2
Zähnezahl:
20
A=Grifflänge:
65
X=Gewinde:
M8
D:
13,5
A1=Grifflänge:
74,5
H1:
6,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0792
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
2
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
blank
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.