Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLFUß FÜR HYGIENEBEREICH M24X65, D=120, EDELSTAHL, KOMP:GUMMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0741.12024X144
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0741.12024X144
EAN/GTIN:
     4059245202768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Fußteller Edelstahl 1.4301. Gewindespindel Edelstahl 1.4301. Gummiauflage und Gummi-Dichtung (EPDM). Ausführung: Fußteller poliert. Gewindespindel blank. Gummiauflage schwarz. Gummi-Dichtung schwarz. Bestellbeispiel: K0741.08016X143 Hinweis: Der Stellfuß verfügt über eine Verstellhülse, die Teile des Gewindes bedeckt. Im Inneren der Hülse ist ein O-Ring eingearbeitet. Der O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz. EPDM entspricht den Richtlinien, die in den Normschriften der USDA für Gummiprodukte aufgeführt sind. Die Stellfüße Edelstahl für den Hygienebereich erhielten das Equipment Acceptance Certificate der USDA (US-Department of Agriculture). Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt. Zeichnungshinweis: 1) Verstellbereich
Weitere Informationen:
D:
120
SW1:
30
D1:
M24
D2:
35
H=Höhe:
32
L=Gewindelänge:
65
SW:
20
H2:
46
Gewicht in kg (ERP):
1.3540
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
für Hygienebereich
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellfuß
RoHS:
true
H3:
131
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
L2:
65
L1:
85
L3:
150
H1=Gesamthöhe:
196
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß, Stellfüsse CLEAN grip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.