Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUß, D=80 D1=M16X200, SW=16, FORM:A, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0742.008016X200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0742.008016X200
EAN/GTIN:
     4059245203079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff, Ausführung: Fußteller Stahl, gelb lackiert. Gewindespindel Stahl, verzinkt. Hinweis: Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M16
D=Tellerdurchmesser:
80
S:
-
SW:
16
L=Gewindelänge:
200
H=Höhe:
19,5
Gewicht in kg (ERP):
0.7720
Ursprungs-Land:
QU
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
RoHS:
true
H2:
33
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
H1=Gesamthöhe:
233
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuss m16x200, dämpfungsfuß m16, maschinenfuß, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.