Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUß, D=65 D1=M14X50, SW=14, FORM:B ANTI-SLIP-PLATTE, STAHL, KOMP:GUMMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0742.106514X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0742.106514X50
EAN/GTIN:
     4059245203536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel Stahl. Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore. Ausführung: Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt. Anti-Slip-Platte schwarz. Hinweis: Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt. Auslieferung mit passender Mutter.
Weitere Informationen:
D=Tellerdurchmesser:
65
H=Höhe:
17
L=Gewindelänge:
50
S:
3
SW:
14
D1=Gewinde:
M14
Gewicht in kg (ERP):
0.3670
Ursprungs-Land:
QU
Form:
B
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gelenkfuß
RoHS:
true
H2:
30
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
20
H1=Gesamthöhe:
83
Ausführung 2:
Anti-Slip-Platte
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, Stahl-Gummi-Fuß, maschinenfuß m14, maschinenfuß, kipp maschinenfüße, Gelenkfüsse Gelenkfuß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.