Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER MINI, FORM:A STAHL, OHNE KONSOLE, KOMP:KUNSTSTOFF, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0745.10050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0745.10050
EAN/GTIN:
     4059245203932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Schubstangenspanner mit sehr niedriger Bauhöhe. Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck, wie auch auf Zug, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Haltekraft F1 N:
500
Haltekraft F2 N:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.0537
Ursprungs-Land:
TW
C (Hub):
16
Form:
A
Ausführung 1:
Mini
Benennung:
Schubstangenspanner
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Stahl
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
ohne Konsole
Material Komponente:
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.