Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE MINI D1=M04X8, FORM:B EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0749.2208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0749.2208
EAN/GTIN:
     4059245196777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle kipp
Werkstoff: Ausführung Stahl: Lastkugel Stahl. Tragkugeln Stahl. Gehäuse Stahl verzinkt. Abdeckung Stahl verzinkt. Ausführung Edelstahl: Lastkugel Edelstahl. Tragkugeln Edelstahl. Gehäuse Edelstahl. Abdeckung Aluminium. Bestellbeispiel: K0749.1105 Hinweis: Die Kugelrollen bestehen aus einem Gehäuse mit integrierter Lagerschale, einer Abdeckung, einer Lastkugel und mehreren Tragkugeln. Für den Einsatz in Messinstrumenten, Förderung von Material im Reinraumbereich und Miniatur-Mechanismen. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel
Weitere Informationen:
Tragzahl C (N):
150
H=Höhe:
20,5
D1=Außendurchmesser:
15
H1=Höhe:
2
L=Gewindelänge:
8
DK:
7,9
D=Durchmesser:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0114
Ursprungs-Land:
GB
Form:
B
Ausführung 1:
Mini
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Gewinde
D2:
M4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.