Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL MIT SCHNELLVERSCHLUSS, X=3,9-4,3, A=71,5, B=22, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0751.121107X4
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0751.121107X4
EAN/GTIN:
     4059245205547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff, Ausführung: Griffhebel und Druckscheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff PA66, schwarz. Achsbolzen Edelstahl 1.4305, blank. Steckbolzen Stahl 1.0718, blau passiviert. Federclip Edelstahl 1.4310, passiviert. Bestellbeispiel: K0751.121107X2 Hinweis: Durch Einrasten in den Federclip kann ein Blechelement positioniert werden. Das nachfolgende Spannen des Blechelements erfolgt durch den Griffhebel. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Haltekraft führen.
Weitere Informationen:
Haltekraft ca. N:
500
Gewicht in kg (ERP):
0.0333
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Exzenterhebel
RoHS:
true
X Materialstärke:
3,9 - 4,3
Ausführung 1:
mit Schnellverschluss
A:
71,5
B=Breite:
22
Farbe Grundkörper:
schwarz
H1=Höhe:
23,4
A1=Grifflänge:
79,6
H:
14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.