Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.2 M08X60, STAHL ROT RAL3003 KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0752.20827X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0752.20827X60
EAN/GTIN:
     4059245083008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr.2 m8x20
klemmhebel m8
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0752.1051X20 Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz Feinstruktur, rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20
L=Gewindelänge:
60
H1:
6,5
D2:
19
H3=Griffhöhe:
42,5
A=Grifflänge:
65
A1=Grifflänge:
74,5
X=Gewinde:
M8
H4:
45,5
D:
13,5
H:
28,5
H2:
17,5
B:
10
D1:
18,5
Gewicht in kg (ERP):
0.1146
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Größe:
2
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.