Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELSCHRAUBE FESTER KNEBEL D1=M10 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0756.110X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0756.110X60
EAN/GTIN:
     4059245040506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschraube ohne Norm
knebelschraube ohne norm
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Druckzapfen gehärtet. Hinweis: Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Weitere Informationen:
L4:
3,6
L1:
60
Z2:
9
L3:
80
L5:
40
D1=Gewinde:
M10
D2:
18
D4:
8
D3:
8
L2:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0816
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
fester Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6304
Produkttyp:
Knebelschraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.