| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0756.116X90 Herst.-Nr.: K0756.116X90 EAN/GTIN: 4059245040568 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Druckzapfen gehärtet. Hinweis: Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Z2: | 12 | L2: | 20 | L5: | 70 | L1: | 90 | L4: | 5,3 | D1=Gewinde: | M16 | D2: | 24 | D3: | 12 | D4: | 12 | L3: | 120 | Gewicht in kg (ERP): | 0.2694 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Ausführung 1: | fester Knebel | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Knebelschraube | RoHS: | true | Befestigungsart: | Knebel | DIN: | DIN 6304 | Produkttyp: | Knebelschraube | G=Gewinde / für Gewinde: | M16 | Oberfläche Grundkörper: | brüniert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |