Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELSCHRAUBE LOSER KNEBEL D1=M20 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0756.220X55
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0756.220X55
EAN/GTIN:
     4059245040674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschraube ohne Norm
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Druckzapfen gehärtet. Hinweis: Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M20
Z2:
14
L3:
140
L4:
5,6
D2:
30
D3:
16
L1:
55
L2:
45
D4:
15,5
L5:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.5220
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
loser Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6306
Produkttyp:
Knebelschraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M20
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.