Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONIUS SELBSTKLEBEND, HORIZONTAL 40X15X2, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, NULLPUNKT LINKS, SKALIERUNG OBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0757.0001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0757.0001
EAN/GTIN:
     4059245170586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Weitere Informationen:
N=Nullpunkt:
links
S=Skalierung:
oben
Gewicht in kg (ERP):
0.0035
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Nonius
L=Länge:
40
RoHS:
true
H=Höhe:
2
B=Breite:
15
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Befestigungsart:
selbstklebend
Produkttyp:
Nonius
Ausführung 1:
horizontal
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.