Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßSTAB BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, HORIZONTAL, L=250 260X15X2, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, NULLPUNKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0757.100010X0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0757.100010X0250
EAN/GTIN:
     4059245170661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Weitere Informationen:
N=Nullpunkt:
links
L=Länge:
250
S=Skalierung:
unten
Teilung:
1 mm
Gewicht in kg (ERP):
0.0223
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Maßstab
RoHS:
true
H=Höhe:
2
B=Breite:
15
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Maßstab
Ausführung 1:
horizontal
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.