Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Artikel
MAßSTAB BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, HORIZONTAL, L=500 510X15X2, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, NULLPUNKT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0757.100010X0500
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0757.100010X0500
EAN/GTIN:
4059245170678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Weitere Informationen:
N=Nullpunkt:
links
L=Länge:
500
Teilung:
1 mm
S=Skalierung:
unten
Gewicht in kg (ERP):
0.0415
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Maßstab
RoHS:
true
H=Höhe:
2
B=Breite:
15
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Maßstab
Ausführung 1:
horizontal
... >
Maßstäbe
>
Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen
>
Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen
Weitere Suchbegriffe:
aluminium maßstab
,
kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,47*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen