Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßSTAB BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, HORIZONTAL, L=500 510X30X6, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZ GESCHLIFFEN UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0758.100010X0500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0758.100010X0500
EAN/GTIN:
     4059245170791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0758.000010X0500 (Länge L mit angeben) Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts oder mittig – Skalierung oben oder beidseitig – andere Längen Zeichnungshinweis: 1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Weitere Informationen:
L=Länge:
500
S=Skalierung:
unten
Teilung:
1 mm
N=Nullpunkt:
links
Gewicht in kg (ERP):
0.2414
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Maßstab
RoHS:
true
H=Höhe:
6
B=Breite:
30
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Produkttyp:
Maßstab
Ausführung 1:
horizontal
L1=Gesamtlänge:
510
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.