Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Artikel
MAßSTAB SELBSTKLEBEND, HORIZONTAL, L=1000 1000X15X1, T=1 MM, EDELSTAHL BLANK, NULLPUNKT LINKS, SKALIERUNG UNTEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0759.000010X1000
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0759.000010X1000
EAN/GTIN:
4059245170456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm. Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Weitere Informationen:
Teilung:
1 mm
S=Skalierung:
unten
N=Nullpunkt:
links
L=Länge:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.1231
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Maßstab
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H=Höhe:
1
B=Breite:
15
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
Maßstab
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung 1:
horizontal
L1=Gesamtlänge:
1000
... >
Maßstäbe
>
Maßstäbe Edelstahl selbstklebend
>
Maßstäbe Edelstahl, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe:
maßstab edelstahl
,
kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,80*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen