Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:B STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0760.122
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0760.122
EAN/GTIN:
     4059245196326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle kipp
kugelrolle
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl. Bestellbeispiel: K0760.122 Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. K0760-115 besitzt keine Filzdichtung. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
45
H3:
5,5
Tragzahl C (N):
1600
H2:
2,8
H=Höhe:
30
DK:
22,2
H1=Höhe:
9,8
D=Durchmesser:
36±0,080
Gewicht in kg (ERP):
0.1294
Ursprungs-Land:
GB
Form:
B
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.