Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:B STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0760.130
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0760.130
EAN/GTIN:
     4059245196333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle kipp
kugelrolle
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl. Bestellbeispiel: K0760.122 Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. K0760-115 besitzt keine Filzdichtung. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
H=Höhe:
37
H3:
8,3
H2:
4
D=Durchmesser:
45±0,080
Tragzahl C (N):
3000
H1=Höhe:
13,8
DK:
30
D1=Außendurchmesser:
55
Gewicht in kg (ERP):
0.2716
Ursprungs-Land:
GB
Form:
B
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.