Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:B STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0760.145
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0760.145
EAN/GTIN:
     4059245196340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle kipp
kugelrolle
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl. Bestellbeispiel: K0760.122 Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. K0760-115 besitzt keine Filzdichtung. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
75
H1=Höhe:
19
H3:
10
H2:
4
Tragzahl C (N):
6100
DK:
44,5
H=Höhe:
53,5
D=Durchmesser:
62±0,095
Gewicht in kg (ERP):
0.7193
Ursprungs-Land:
GB
Form:
B
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.