Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:C STAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0760.230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0760.230
EAN/GTIN:
     4059245196371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle kipp
kugelrolle
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl. Bestellbeispiel: K0760.122 Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. K0760-115 besitzt keine Filzdichtung. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
H1=Höhe:
13,8
D=Durchmesser:
45±0,080
DK:
30
H2:
4
H3:
8,3
Tragzahl C (N):
3000
H=Höhe:
37
D1=Außendurchmesser:
55
Gewicht in kg (ERP):
0.2695
Ursprungs-Land:
GB
Form:
C
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.