Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:D EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0760.322
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0760.322
EAN/GTIN:
     4059245196401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle kipp
kugelrolle
Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl. Bestellbeispiel: K0760.122 Hinweis: Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. K0760-115 besitzt keine Filzdichtung. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
H2:
2,8
H1=Höhe:
9,8
Tragzahl C (N):
1000
H3:
5,5
D=Durchmesser:
36±0,080
D1=Außendurchmesser:
45
DK:
22,2
H=Höhe:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.1270
Ursprungs-Land:
GB
Form:
D
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.