Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE MIT FEDERELEMENTEN, FORM:C STAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0762.230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0762.230
EAN/GTIN:
     4059245196524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 30mm
Werkstoff: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0762.122 Hinweis: Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche. Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden. Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Endkraft (N):
1600
DK:
30
Toleranz für Vorspann- und Endkraft (%):
+15 / -7,5
D1=Außendurchmesser:
62
H=Höhe:
70
D=Durchmesser:
48,2
H1=Höhe:
24,4
Vorspannkraft (N):
1350
H2:
17,7
Gewicht in kg (ERP):
0.5230
Ursprungs-Land:
GB
Form:
C
Ausführung 1:
mit Federelementen
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
Tragzahl C (N):
1600
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.