Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M24X36, EDELSTAHL 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0767.124
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0767.124
EAN/GTIN:
     4059245488353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8994
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
E:
18
K:
20
D4:
50
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H:
90
DIN:
DIN 580
D1=Gewinde:
M24
D2:
50
D3:
90
F1 max. kN:
18
F2 max. kN:
12,7
Tragfähigkeit kg:
1295,4
L:
36
M:
24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.