Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M20X30, EDELSTAHL 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0767.220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0767.220
EAN/GTIN:
     4059245488261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4484
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
E:
14
K:
16
D4:
40
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
71
DIN:
DIN 580
D1=Gewinde:
M20
D2:
40
D3:
72
F1 max. kN:
12
F2 max. kN:
8,3
Tragfähigkeit kg:
846,6
L:
30
M:
19
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.