Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M08, STAHL 1.1141 GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0768.008
EAN/GTIN:
     4059245537136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0472
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
F1 max. kN:
1,4
F2 max. kN:
0,95
Tragfähigkeit kg:
96,9
E:
8,5
K:
8
H:
36
D3:
36
D2:
20
D4:
20
D1=Gewinde:
M8
M:
10
Ausführung 1:
fest
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.1141
DIN:
DIN 582
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Material Grundkörper:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m8, din 582
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.