Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M10, EDELSTAHL 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0768.110
EAN/GTIN:
     4059245153558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
M:
12
E:
10
D4:
25
F2 max. kN:
1,7
K:
10
D1=Gewinde:
M10
D2:
25
F1 max. kN:
2,3
H:
45
D3:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.0789
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
RoHS:
true
Tragfähigkeit kg:
173,4
Befestigungsart:
schraubbar
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
DIN:
DIN 582
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.