Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M16, EDELSTAHL 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.116
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0768.116
EAN/GTIN:
     4059245153572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M16
D3:
63
H:
62
M:
16
K:
14
F1 max. kN:
7
F2 max. kN:
5
E:
13
D4:
35
D2:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.2055
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
RoHS:
true
Tragfähigkeit kg:
510
Befestigungsart:
schraubbar
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
DIN:
DIN 582
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.