Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M08, EDELSTAHL 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0768.208
EAN/GTIN:
     4059245488285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0476
Ursprungs-Land:
CN
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
E:
8,5
K:
8
D4:
20
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
36
DIN:
DIN 582
D1=Gewinde:
M8
D2:
20
D3:
36
F1 max. kN:
1,4
F2 max. kN:
0,95
Tragfähigkeit kg:
96,9
M:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.