Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M10, EDELSTAHL 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0768.210
EAN/GTIN:
     4059245488292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0851
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
E:
10
K:
10
D4:
25
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
45
DIN:
DIN 582
D1=Gewinde:
M10
D2:
25
D3:
45
F1 max. kN:
2,3
F2 max. kN:
1,7
Tragfähigkeit kg:
173,4
M:
12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.