Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M12, EDELSTAHL 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0768.212
EAN/GTIN:
     4059245488308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1640
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
E:
11
K:
12
D4:
30
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
53
DIN:
DIN 582
D1=Gewinde:
M12
D2:
30
D3:
54
F1 max. kN:
3,4
F2 max. kN:
2,4
Tragfähigkeit kg:
244,8
M:
14
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.