Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGPUNKT SCHWENKBAR, MIT FEDERBAND, STAHL ROT, B=45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0773.3001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0773.3001
EAN/GTIN:
     4059245153893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschweiß-Anschlagpunkt
Federscharnier
anschlagpunkte schweißbar kipp
Werkstoff: Bügel Stahl 1.6541. Anschweißbock Stahl S355JR. Ausführung: Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot. Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank. Bestellbeispiel: K0773.1000 Hinweis: Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch. Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm). Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
B=Anschweißbreite:
45
B1:
43
H:
38
H1:
45
L:
87
L1:
42
S:
17
Schweißnaht:
HV 8 + a3
Tragfähigkeit kg:
3150
Gewicht in kg (ERP):
0.6600
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 2:
mit Federband
Ausführung 1:
schwenkbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagpunkt
RoHS:
true
Befestigungsart:
schweißbar
Farbe Grundkörper:
rot
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.6541
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
blank
Weitere Suchbegriffe: federscharnier, federscharnier kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.