Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL MIT KUGEL GR.1 M05X19,1, FORM:D KUNSTSTOFF, SCHWARZ RAL7021, ABGEFLACHT, KOMP:KUGEL AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0780.41051X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0780.41051X20
EAN/GTIN:
     4059245311927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m5
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0169
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
15
H3=Griffhöhe:
30
L=Gewindelänge:
19,1
H:
24,5
H1:
4
Zähnezahl:
16
D:
10
H4:
33,5
X=Gewinde:
M5
D3:
2
A1:
47
D2:
14,5
A=Grifflänge:
40
D1:
13
B:
7,5
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Ausführung 2:
abgeflacht
Ausführung 1:
mit Kugel
Material Komponente:
Kugel aus Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Kugel-Ø:
3
Form:
D
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.