| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0797.06X6 Herst.-Nr.: K0797.06X6 EAN/GTIN: 4059245434022 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0797.110X12 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | T: | 2 | D1=Gewinde: | M6 | SW: | 3 | L=Gewindelänge: | 6 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0006 | Ursprungs-Land: | QU | Ausführung 1: | mit Innensechskant und Spitze | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gewindestift | RoHS: | true | D2: | 1,5 | ISO: | DIN EN ISO4027 | Befestigungsart: | Innensechskant | Farbe Grundkörper: | schwarz | Festigkeitsklasse: | 45 H |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |