| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0797.104X8 Herst.-Nr.: K0797.104X8 EAN/GTIN: 4059245434329 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0797.110X12 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | T: | 1,5 | SW: | 2 | L=Gewindelänge: | 8 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0004 | Ursprungs-Land: | QU | Ausführung 1: | mit Innensechskant und Spitze | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Gewindestift | RoHS: | true | D1=Gewinde: | M4 | ISO: | DIN EN ISO4027 | Oberfläche Grundkörper: | blank | Befestigungsart: | Innensechskant | Stahlschlüssel Grundkörper: | A2 | Festigkeitsklasse: | 70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |