Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG, A=653, GRAUGUSS, OHNE BOHRUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0803.0050201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0803.0050201
EAN/GTIN:
     4059245232215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel kipp
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Bezugsflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 0,5 mm Aufmaß vorgearbeitet. Bestellbeispiel: K0803.0040151 Hinweis: Die Aufspannwinkel doppelseitig sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980. Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwinkel doppelseitig mit Spänen füllen.
Weitere Informationen:
H:
50
E1:
101,5 ±0,2
D:
201±0,2
G:
20
C:
75
E:
250
A=Höhe:
653
Gewicht in kg (ERP):
317.0000
B1:
650
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
doppelseitig
Benennung:
Aufspannwinkel
Ausführung 2:
ohne Bohrung
Material Grundkörper:
Grauguss
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.762,90*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.181,00*
€ 4.975,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.055,57*
€ 4.826,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3.971,95*
€ 4.726,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.846,52*
€ 4.577,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3.762,90*
€ 4.477,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.