Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Aufspannwinkel
>
Artikel
AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG, FORM:A, L=300, L1=81, H=500, GJL300, M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0803.100030050
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
K0803.100030050
EAN/GTIN:
4059245493777
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet. Bestellbeispiel: K0803.100030050 Hinweis: Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
115.0000
RoHS:
true
D5=Gewinde:
M12
Form:
A
Ausführung 2:
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
500
H1:
50
L2:
250
L7:
40
D3=Befestigungsbohrung:
M12
L=Länge:
300
L1:
81
L11:
0
H3:
15
L5:
150
D2=Innendurchmesser:
20
D4=Befestigungsbohrung:
M10
L6:
100
L3:
200
... >
Modulare Spanntechnik
>
Grundelemente
>
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.629,90*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.811,00*
€ 2.155,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.756,67*
€ 2.090,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.720,45*
€ 2.047,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.666,12*
€ 1.982,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.629,90*
€ 1.939,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen