Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL SCHMAL, EINSEITIG, FORM:A L=100, B=230, H=400 GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0807.100231040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0807.100231040
EAN/GTIN:
     4059245492763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K0807.100181030 Hinweis: Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Aufspannwinkel einseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
21.5000
RoHS:
true
L=Länge:
100
H=Höhe:
400
B=Breite:
230
Form:
A
Ausführung 2:
einseitig
Ausführung 1:
schmal
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 462,69*
€ 550,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 453,15*
€ 539,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.