Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAG VERSTELLBAR M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0813.16063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0813.16063
EAN/GTIN:
     4059245234004
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Körper, Stellschraube Vergütungsstahl. Ausführung: Körper brüniert. Stellschraube vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0813.16063 Hinweis: Die Anschläge verstellbar besitzen drei Gewindebohrungen zur Aufnahme der Stellschraube.
Weitere Informationen:
C:
50
D:
40
J:
53,1
K:
100
H:
16
B:
63
G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912:
M16
A=Gewinde:
M16
F:
46
E:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.8913
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Anschlag
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.