Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN ABZIEHBAR D=8, FORM:C WERKZEUGSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0817.082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0817.082
EAN/GTIN:
     4059245234066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
kipp aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 56 +2 ). Hinweis: Mit einem Abziehwerkzeug lassen sich die Aufnahmebolzen leicht herausnehmen.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
8
L:
25
L1:
14
B:
2,2
D3:
M3
Gewicht in kg (ERP):
0.0075
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Ausführung 1:
abziehbar
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.