Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN ABZIEHBAR D=25, FORM:A WERKZEUGSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0817.25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0817.25
EAN/GTIN:
     4059245234158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 56 +2 ). Hinweis: Mit einem Abziehwerkzeug lassen sich die Aufnahmebolzen leicht herausnehmen.
Weitere Informationen:
L:
49
L4:
5
D=Durchmesser:
25
D3:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.1820
Ursprungs-Land:
JP
Form:
A
Ausführung 1:
abziehbar
Benennung:
Aufnahmebolzen
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.