Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBOLZEN ABZIEHBAR D=16, FORM:D WERKZEUGSTAHL, MIT KOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0818.162
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0818.162
EAN/GTIN:
     4059245234226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
kipp aufnahmebolzen
aufnahmebolzen
aufnahmebolzen 12mm
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55-60). Hinweis: Mit einem Abziehwerkzeug lassen sich die Aufnahmebolzen leicht herausnehmen.
Weitere Informationen:
L1:
18
L2:
14
D=Durchmesser:
16
D3:
M5
B:
5
D1:
12
L4:
4,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0298
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
D
Ausführung 2:
mit Kopf
Ausführung 1:
abziehbar
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.