Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRISMA VERTIKAL VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0819.60512063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0819.60512063
EAN/GTIN:
     4059245243242
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Prismen- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0819.60512063
Weitere Informationen:
E:
95,071
D:
32
A:
63
B Ø für Passschraube:
12 F7
F:
C/2x√2+34,716
C Prüf-Ø:
50±0,003
C max.:
80
C min.:
15
Gewicht in kg (ERP):
1.2210
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
vertikal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Prisma
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.