Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRISMA VERTIKAL VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0819.60512075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0819.60512075
EAN/GTIN:
     4059245243259
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Prismen- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0819.60512063
Weitere Informationen:
F:
C/2x√2+39,645
C min.:
15
C Prüf-Ø:
70±0,003
A:
75
B Ø für Passschraube:
12 F7
D:
32
E:
124,142
C max.:
100
Gewicht in kg (ERP):
1.3890
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
vertikal
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Prisma
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.