Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRISMA LINKS VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0819.6311630
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0819.6311630
EAN/GTIN:
     4059245243310
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Schräge (30°) und Auflageflächen geschliffen. Hinweis: Prismenblöcke Links werden zum Positionieren von runden Teilen verwendet. Die Prismenblöcke ermöglichen ein Angleichen an die jeweiligen Werkstückdurchmesser.
Weitere Informationen:
D max.:
600
A:
16 F7
B:
M16
D min.:
50
C:
20
Gewicht in kg (ERP):
1.7300
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
links
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Prisma
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.