Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZKÖRPER EXZENTRISCH B=25 A=20 AUTOM.STAHL, C=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0822.08020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0822.08020
EAN/GTIN:
     4059245233311
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Automatensonderstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0822.10040
Weitere Informationen:
A=Höhe:
20
D:
7
C=Durbohr f Zylschr DIN 912:
M8
B=Durchmesser:
25
E:
3,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0539
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
exzentrisch
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Stützkörper
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.