Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZKÖRPER EXZENTRISCH B=25 A=40 AUTOM.STAHL, C=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0822.08040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0822.08040
EAN/GTIN:
     4059245233342
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Automatensonderstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0822.10040
Weitere Informationen:
B=Durchmesser:
25
C=Durbohr f Zylschr DIN 912:
M8
A=Höhe:
40
E:
3,5
D:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.1021
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
exzentrisch
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Stützkörper
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.