Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZKÖRPER EXZENTRISCH B=50 A=40 AUTOM.STAHL, C=M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0822.16040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0822.16040
EAN/GTIN:
     4059245233533
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Automatensonderstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0822.10040
Weitere Informationen:
B=Durchmesser:
50
D:
15
E:
10
C=Durbohr f Zylschr DIN 912:
M16
A=Höhe:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.4786
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
exzentrisch
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Stützkörper
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.