Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZE VERSTELLBAR VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0825.12040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0825.12040
EAN/GTIN:
     4059245232864
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Verstellspindel vergütet. Bestellbeispiel: K0825.16100 Hinweis: Die Auflagefläche kann durch Einsätze siehe K0826 den Gegebenheiten angepasst werden.
Weitere Informationen:
G:
M12
A min.:
40
D:
40
SW1:
30
C:
30
B max.:
10
G1:
M20x1,5
SW:
36
Gewicht in kg (ERP):
0.3155
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Stütze
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.